Tarod de maşină 3/8-24

Cod articol: 133400 3/8-24
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 3/8-24 UNF
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,058 mm
Pasi/inch 24
⌀ Filet 9,53 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Pătrat coadă □ 5,5 mm
⌀ găurii de centrare 8,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 28,59 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133400 3/8-24
EAN / GTIN 4045197074782
Număr producător 133400 3/8-24

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină  3/8-24

Tarod de maşină 3/8-24

La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
52,12 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
44,10 €
18,60 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
126,18 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
117,42 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
23,82 €
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Strat de acoperire neacoperită neacoperită neacoperită neacoperită neacoperit
Lungimea totală L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Dimensiunea filetului 3/8-24 UNF 3/8-24 UNF 3/8-24 UNF LH 3/8-24 UNF 3/8-24 UNF
Pas filet 1,058 mm 1,058 mm 1,058 mm 1,058 mm 1,058 mm
⌀ cozii Ds 7 mm 7 mm 10 mm 10 mm 9 mm
Tip produs Tarod Tarod Tarod Tarod Tarod

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături