{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 3/4-16 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,588 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 19,05 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 57,15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133400 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197074829 | |
Număr producător | 133400 3/4-16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
96,10 €
46,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
190,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
209,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | B | B | B | B | B |
Pasi/inch | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ Filet | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |