{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 9,73 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 29,19 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133327 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406081119 | |
Număr producător | 133327 G1/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/8
La cerere
În stoc
572 livrabil imediat
73,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat
36,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
38,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
66,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
25,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
61,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
66,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | fără | albastru | verde | verde | roşu | galben |
Unghi al flancurilor | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad | 55 grad |
Lungimea totală L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ Filet | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm |
Pas filet | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Adâncimea filetului | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |