{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | alb | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132550 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197071934 | |
Număr producător | 132550 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină pentru fontă M12
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
68,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
106,61 €
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat
98,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
36,50 €
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
Inel colorat | alb | roşu | roşu | roz | verde |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 36 mm | 18 mm | 24 mm | 24 mm | 36 mm |