{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132055 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197648730 | |
Număr producător | 132055 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM, TiCN, M: M12
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
36,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
68,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
78,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
76,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
98,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
36,50 €
12,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Pas filet | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |