{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132055 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197648709 | |
Număr producător | 132055 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM, TiCN, M: M6
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
127,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
31,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
48,72 €
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
58,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
550 livrabil imediat
21,94 €
5,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | roşu | alb | roşu | roz | verde |
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |