{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | alb | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132550 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197071927 | |
Număr producător | 132550 M10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină pentru fontă M10
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
51,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
173,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
59,95 €
24,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
279 livrabil imediat
79,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
30,58 €
10,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | alb | roşu | roşu | roz | verde |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată |