{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | alb | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132550 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197071897 | |
Număr producător | 132550 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină pentru fontă M5
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
31,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
126,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
48,72 €
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
55,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
17,73 €
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C | C |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Inel colorat | alb | roşu | roşu | roz | verde |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |