{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 60 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131250 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197069306 | |
Număr producător | 131250 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină Forma C DIN 371/376 M20
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
156,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
124,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
58,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | vaporizat | TiN | vaporizat | neacoperit |
⌀ Filet | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |