{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M30 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
⌀ cozii Ds | 22 mm | |
Pătrat coadă □ | 18 mm | |
⌀ găurii de centrare | 26,5 mm | |
⌀ Filet | 30 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 90 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131250 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197704887 | |
Număr producător | 131250 M30 |