{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 3 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | |
⌀ Filet | 24 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 72 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131250 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197704870 | |
Număr producător | 131250 M24 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină Forma C DIN 371/376 M24
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
186,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
81,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | C | C | C |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Pătrat coadă □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncimea filetului | 72 | 72 | 60 |