Tarod de maşină Forma B DIN 371 M3,5

Cod articol: 131150 M3,5
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3,5
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,6 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Pătrat coadă □ 3 mm
⌀ găurii de centrare 2,9 mm
⌀ Filet 3,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 10,5 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 131150 M3,5
EAN / GTIN 4045197068965
Număr producător 131150 M3,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.
ISO 2 6H
HSS-E