{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2,5 | |
Strat de acoperire | DLC | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 4×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,45 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,05 mm | |
⌀ Filet | 2,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | galben | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 10 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131110 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263819790 | |
Număr producător | 131110 M2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Alu tarozi de maşină pentru găuri înfundate, DLC, M: M2,5
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
35,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
41,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
36,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat
31,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
18,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | DLC | nitrurat + vaporizat | TiAlN | AlTiX | TiN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 10 mm | 5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 4×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |