{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2,5 | |
Strat de acoperire | nitrurat + vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,45 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,05 mm | |
⌀ Filet | 2,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | roz | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 5 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132420 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071514 | |
Număr producător | 132420 M2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM, nitrurat + vaporizat, M: M2,5
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
41,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
36,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat
31,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
306 livrabil imediat
18,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
35,74 €
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Strat de acoperire | nitrurat + vaporizat | TiAlN | AlTiX | TiN | DLC |
⌀ găurii de centrare | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 4×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |