{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24×1,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 22,5 mm | |
⌀ Filet | 24 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130470 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067203 | |
Număr producător | 130470 24X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de tarozi manuali, neacoperită, MF: 24X1,5
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
90,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | D | C |
⌀ găurii de centrare | 22,5 mm | 22,5 mm |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | 14,5 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod |