{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M25×1,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 23,5 mm | |
⌀ Filet | 25 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 50 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130470 25X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067227 | |
Număr producător | 130470 25X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set de tarozi manuali 25X1,5
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
255,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
177,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
63,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
97,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
97,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
⌀ găurii de centrare | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Pătrat coadă □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 50 | 75 | 75 | 50 | 62,5 | 75 |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |