{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20×1,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 18,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 40 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130470 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067159 | |
Număr producător | 130470 20X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali 20X1,5
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
104,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
77,04 €
23,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
77,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Lungimea totală L | 80 | 80 | 80 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 12 | 12 | 12 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |