{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14×1,5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12,5 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 28 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130470 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067067 | |
Număr producător | 130470 14X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de tarozi manuali, neacoperită, MF: 14X1,5
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
54,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
40,69 €
10,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | D | C; D | C |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |