{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 7/8-16 UN LH | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UN-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 1,588 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 22,225 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 20,7 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 55,56 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130041 7/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406046484 | |
Număr producător | 130041 7/8-16 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |