Tarod de maşină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.11/16-20

Cod articol: 130041 1.11/16-20
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Gewindeart: UN-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Normă pentru filet: ASME B1.1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gewindegröße 1.11/16-20 UN LH
Beschichtung neacoperită
Gewindeart UN-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Normă pentru filet ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac C
Schaft Coadă cilindrică cu h9
Innenkühlung nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată
Schneidrichtung pe stânga
Gewindesteigung 1,27 mm
Gänge pro Zoll 20
⌀ Filet 42,86 mm
Lungimea totală L 220 mm
⌀ cozii Ds 36 mm
Pătrat coadă □ 29 mm
⌀ găurii de centrare 41,68 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 107,15 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 130041 1.11/16-20
EAN / GTIN 4062406047320
Număr producător 130041 1.11/16-20
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Alu
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Comandă minimă: 1 bucată
Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Execuţie specială - este exclusă returnarea