{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gewindegröße | 1.7/8-10 UNS LH | |
Beschichtung | neacoperită | |
Gewindeart | UNS-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | C | |
Schaft | Coadă cilindrică cu h9 | |
Innenkühlung | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Schneidrichtung | pe stânga | |
Gewindesteigung | 2,54 mm | |
Gänge pro Zoll | 10 | |
⌀ Filet | 47,625 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
⌀ cozii Ds | 36 mm | |
Pătrat coadă □ | 29 mm | |
⌀ găurii de centrare | 45,3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 119 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130041 1.7/8-10 | |
EAN / GTIN | 4062406047542 | |
Număr producător | 130041 1.7/8-10 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |