{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1.1/2-10 UNS LH | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNS-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 2,54 mm | |
Pasi/inch | 10 | |
⌀ Filet | 38,1 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Pătrat coadă □ | 24 mm | |
⌀ găurii de centrare | 35,7 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 95,25 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130041 1.1/2-10 | |
EAN / GTIN | 4062406047160 | |
Număr producător | 130041 1.1/2-10 |