{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 3/8-24 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 9,525 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 23,83 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130040 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406043698 | |
Număr producător | 130040 3/8-24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarozi de maşină pentru găuri înfundate 3/8-24
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
117,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
126,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
23,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Pasi/inch | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 9 mm |