{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 5/16-18 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,411 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
⌀ Filet | 7,938 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,55 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 19,85 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130040 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406043643 | |
Număr producător | 130040 5/16-18 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarozi de maşină pentru găuri înfundate 5/16-18
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
30,06 €
16,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
19,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Pasi/inch | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Pas filet | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |