{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 7/16-14 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | ASME B1.1 | |
Clasa de toleranţă | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 11,112 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 9,3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 27,78 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130040 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406043803 | |
Număr producător | 130040 7/16-14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarozi de maşină pentru găuri înfundate 7/16-14
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
156,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
35,78 €
11,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
27,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Pasi/inch | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tip de filet | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Pătrat coadă □ | 7 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |