{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 3/8-24 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 9,53 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 19,06 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138000 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197080332 | |
Număr producător | 138000 3/8-24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină, neacoperită, UNF: 3/8-24
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
44,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
117,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
126,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
23,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Pasi/inch | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ Filet | 9,53 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,53 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Clasa de toleranţă | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |