{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1/4-28 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 6,35 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 12,7 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138000 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197080318 | |
Număr producător | 138000 1/4-28 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
32,76 €
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
110,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
114,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
14,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | C | C | C | C | C | C |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Pătrat coadă □ | 5,5 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Clasa de toleranţă | 2B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
⌀ cozii Ds | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |