Tarozi de maşină pentru găuri străpunse NO.3-48

Cod articol: 130030 NO.3-48
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: ASME B1.1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 3-48 UNC
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,529 mm
Pasi/inch 48
⌀ Filet 2,52 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 2,05 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 7,56 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130030 NO.3-48
EAN / GTIN 4062406000196
Număr producător 130030 NO.3-48

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Alu
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice
Comandă minimă: 25 bucăţi
Execuţie specială - este exclusă returnarea