Tarozi de maşină pentru găuri străpunse 1/4-20

Cod articol: 130030 1/4-20
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: ASME B1.1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 1/4-20 UNC
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,27 mm
Pasi/inch 20
⌀ Filet 6,35 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Pătrat coadă □ 5,5 mm
⌀ găurii de centrare 5,11 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 19,05 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130030 1/4-20
EAN / GTIN 4062406034603
Număr producător 130030 1/4-20

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Alu
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Comandă minimă: 3 bucăţi
Execuţie specială - este exclusă returnarea

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarozi de maşină pentru găuri străpunse  1/4-20

Tarozi de maşină pentru găuri străpunse 1/4-20

La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
110,73 €
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
38,93 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
123,09 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
120,00 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
114,33 €
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
13,94 €
Număr de dinţi Z 3 3 3 3 3 3
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Inel colorat fără fără fără fără fără fără
Dimensiunea filetului 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC LH 1/4-20 UNC LH 1/4-20 UNC 1/4-20 UNC
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe stânga pe stânga pe dreapta pe dreapta
Materialul sculei HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături