Tarozi de maşină pentru găuri străpunse 7/8-14

Cod articol: 130030 7/8-14
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: ASME B1.1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 7/8-14 UNF
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,814 mm
Pasi/inch 14
⌀ Filet 22,23 mm
Lungimea totală L 140 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Pătrat coadă □ 14,5 mm
⌀ găurii de centrare 20,4 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 66,69 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130030 7/8-14
EAN / GTIN 4062406035297
Număr producător 130030 7/8-14

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Alu
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Comandă minimă: 1 bucată
Execuţie specială - este exclusă returnarea

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarozi de maşină pentru găuri străpunse  7/8-14

Tarozi de maşină pentru găuri străpunse 7/8-14

La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
326,51 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
148,84 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
362,56 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
351,23 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
338,87 €
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
88,40 €
Forma conului de atac B B B B B B
Număr de dinţi Z 3 3 3 3 3 3
Pas filet 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
Standard DIN 376 DIN 374 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 374
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe stânga pe stânga pe dreapta pe dreapta
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 2B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 2B
Adâncimea filetului 66,69 mm 66,69 mm 66,69 mm 66,69 mm 66,69 mm 66,69 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături