Tarozi de maşină pentru găuri străpunse 5/8-18

Cod articol: 130030 5/8-18
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: ASME B1.1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 5/8-18 UNF
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,411 mm
Pasi/inch 18
⌀ Filet 15,88 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 14,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 47,64 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130030 5/8-18
EAN / GTIN 4062406035044
Număr producător 130030 5/8-18

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
20
Alu
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Comandă minimă: 2 bucăţi
Execuţie specială - este exclusă returnarea

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarozi de maşină pentru găuri străpunse  5/8-18

Tarozi de maşină pentru găuri străpunse 5/8-18

La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
88,37 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
186,95 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
180,77 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
173,56 €
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
49,92 €
Număr caneluri de pretensionare 3 3 3 3 3 3
Pasi/inch 18 18 18 18 18 18
Lungimea totală L 110 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 100 mm
⌀ Filet 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm 15,88 mm
Tip de filet UNF UNF UNF-LH UNF-LH UNF UNF
Dimensiunea filetului 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF LH 5/8-18 UNF LH 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF
Materialul sculei HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături