{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 162,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123008 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197570093 | |
Număr producător | 123008 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18,5
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.077,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
810,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
864,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
1229,00 €
297,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
601,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Inel colorat | albastru | galben | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |