Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 17

Cod articol: 123008 17

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m6 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 17 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 8×D
Toleranţă ⌀ nominal m6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 145,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 171 mm
Lungimea totală L 222 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123008 17
EAN / GTIN 4045197570031
Număr producător 123008 17

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii datorită celor 4 faţete de ghidare. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare cu un ⌀ de la 3,8 mm. Până la un ⌀ de 3,7 mm cu 2 canale de răcire interioare. Tăişurile principale drepte cu o rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 123010.
Forma HE: se comandă cu Cod 123008 + 129100HE.