{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 110,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 131 mm | |
Lungimea totală L | 178 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123008 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197569943 | |
Număr producător | 123008 13,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13,8
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
542,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
392,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
579,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
437,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
574,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
309,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | albastru | galben | galben | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |