{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Gamă de ⌀ | 4,71 mm - 6,00 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122725 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200961 | |
Număr producător | 122725 4,71-X |