{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Gamă de ⌀ | 16,01 mm - 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122725 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201029 | |
Număr producător | 122725 16,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 16,01-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
708,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
590,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
708,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
590,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
692,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
577,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
316,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
264,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
319,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
266,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
417,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
348,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |