GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7/16

Cod articol: 122725 7/16

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Steel
    ⌀ inch-nominal corespunde 11,11 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard DIN 6537
    Execuţie 6×D
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul la vârf 145 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 54,4 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bar
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 71 mm
    Lungimea totală L 118 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,5 mm/rot
    Inel colorat verde
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122725 7/16
    EAN / GTIN 4045197957191
    Număr producător 122725 7/16

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fontă
    K
    130
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere mare şi condiţii de prelucrare stabile.
    • Geometria specială de aşchiere cu muchii ascuţite stabile şidegajare mare în centru permite avansuri maxime.
    • Geometria patentată a vârfului optimizată pentru evacuarea aşchiilor determină o presiune de aşchiere redusă şi rupere bună a aşchiilor.
    • Cu unghi la vârf de 145° pentru formare redusă de bavuri la găuri străpunse.

    Cea mai bună tehnologie din industrie pentru tăiere transversală garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 122726.
    Forma HE: se comandă cu Cod 122725 + 129100HE.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături