{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122725 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197789679 | |
Număr producător | 122725 11,8 |