{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 15,35 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 60 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,61 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122725 15,35 | |
EAN / GTIN | 4062406920241 | |
Număr producător | 122725 15,35 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 15,35
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
380,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
380,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
⌀ nominal DC | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |