{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122545 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075460 | |
Număr producător | 122545 3,0-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 3,0-X mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
104,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
87,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
62,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
52,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
62,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
52,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
104,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
87,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Lungimea totală L | 66 | 62 | 62 | 66 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |