{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122545 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197393197 | |
Număr producător | 122545 7,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 7,4 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
93,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,9 | 29,9 | 29,9 | 41,9 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |