{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122545 5 | |
EAN / GTIN | 4045197392879 | |
Număr producător | 122545 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 5 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Inel colorat | verde | fără | fără | verde |
⌀ nominal DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 | 28 | 28 | 44 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |