{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 61,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122545 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197393821 | |
Număr producător | 122545 14,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,2mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
100,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
100,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
75,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |