{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122445 9 | |
Număr producător | 122445 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm |
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | fără | verde | verde | verde | verde | roşu | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |