{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122445 17,5 | |
Număr producător | 122445 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,5mm |
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 17,5mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
134,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | fără | verde | verde | verde | verde | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |