{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,6 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122100 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197039446 | |
Număr producător | 122100 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură extra scurt 4,3 mm
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
13,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
15,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
21,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |