{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 13,2 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,25 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122100 3,25 | |
EAN / GTIN | 4045197771254 | |
Număr producător | 122100 3,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură extra scurt 3,25 mm
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
10,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 49 | 49 |
⌀ nominal DC | 3,25 | 3,25 |
Unghiul elicei | 30 | 30 |
Tip | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 | 18 |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |