Burghiu din carbură extra scurt, neacoperită, ⌀ DC h7: 4,7mm

Cod articol: 122100 4,7
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,7 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6539
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 4,7 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,08 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122100 4,7
EAN / GTIN 4045197039484
Număr producător 122100 4,7

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Conform DIN 6539 (extra scurt).
⌀ nominal şi ⌀ cozii sunt identice.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu din carbură extra scurt, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,7mm

Burghiu din carbură extra scurt, neacoperită, ⌀ DC h7: 4,7mm

La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
14,35 €
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
16,50 €
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
22,90 €
Strat de acoperire neacoperită TiN TiAlN
Inel colorat fără fără fără
Lungimea totală L 58 mm 58 mm 58 mm
Materialul sculei Carbura carbură Carbura
Unghiul elicei 30 grad 30 grad 30 grad
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad 118 grad
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm 24 mm 24 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături