Burghiu din carbură extra scurt, neacoperită, ⌀ DC h7: 3,9mm

Cod articol: 122100 3,9
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,9 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6539
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 16,2 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 22 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 3,9 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,08 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122100 3,9
EAN / GTIN 4045197039408
Număr producător 122100 3,9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Conform DIN 6539 (extra scurt).
⌀ nominal şi ⌀ cozii sunt identice.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu din carbură extra scurt, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,9mm

Burghiu din carbură extra scurt, neacoperită, ⌀ DC h7: 3,9mm

La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
11,90 €
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
13,65 €
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
19,75 €
Inel colorat fără fără fără
Răcire interioară nu nu nu
Materialul sculei Carbura carbură Carbura
Unghiul elicei 30 grad 30 grad 30 grad
Tip N N N
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,08 mm/rot 0,08 mm/rot 0,08 mm/rot
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături