Burghiu elicoidal lung HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 7,8mm

Cod articol: 116065 7,8
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,38 € / buc.
  • de la 5 buc.
    18,65 € / buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7,8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 340
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 97,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 109 mm
Lungimea totală L 165 mm
⌀ cozii Ds 7,8 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat roşu
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116065 7,8
EAN / GTIN 4045197270726
Număr producător 116065 7,8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
Cu geometrie la vârf forma AC de la 2 mm.

Avantaj:

Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.
Pentru oţeluri foarte rezistente, oţeluri călite, de asemenea TOOLOX.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal lung HSS-E N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,8mm

Burghiu elicoidal lung HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 7,8mm

La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
22,38 €
de la 5  Bucăți
18,65 €
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,12 €
de la 5  Bucăți
10,10 €
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
6,37 €
Inel colorat roşu fără fără
Materialul sculei HSS E HSS HSS
Tip N N N
Lungimea canalului de aşchii Lc 109 mm 109 mm 109 mm
⌀ cozii Ds 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 97,3 mm 97,3 mm 97,3 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături